リセスタイルテーブルワゴン引出付 ウッド3段

リセスタイルテーブルワゴン引出付 ウッド3段 - JEJアステージリセスタイルテーブルワゴン引出付 ウッド3段 - JEJアステージ

引出し付きで小物も整理しやすいキャスター付きワゴン。下段の取り出し口が広く背の高い収納物も出し入れしやすいです。標準的なシステムキッチンと同じ高さの85cm。天板はリバーシブルになっており、シーンに合わせてホワイトウッドとナチュラルウッドで変えることができます。60603229デスクトートでボックス内の整理も簡単にできます。

用途引出し内寸:幅388×奥行263×高さ65mm 本体(下段・中段)内寸:幅389×奥行259×高さ103mm 中段取り出し口高さ:187mm 下段取り出し口高さ:240mm質量(kg)3.6ホワイト幅(cm)45耐荷重(kg)本体各段:5キャスターあり天板耐荷重(kg)5高さ(cm)85棚段数(段)3奥行き(cm)30引出し耐荷重(kg)1内容量1個
注意
※総耐荷重:15kg以内
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308139-
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする