曜日別特売

アースラインチェッカー

アースラインチェッカー - ホーザンアースラインチェッカー - ホーザンアースラインチェッカー - ホーザンアースラインチェッカー - ホーザンアースラインチェッカー - ホーザンアースラインチェッカー - ホーザンアースラインチェッカー - ホーザン

EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。

全長(mm)155(コード含まず)質量(g)110(コード含む)コード長さ(m)1.9使用温度(℃)0~40電流(mA)開放:1以下(無負荷時)定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)内容量1個
取扱説明書:(1.23MB)
注意
※日本国内仕様のため海外では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307676F-234
6,200
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする