曜日別特売

ストレッチ3Dデニムオーバーオール つなぎ

ストレッチ3Dデニムオーバーオール つなぎ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)ストレッチ3Dデニムオーバーオール つなぎ - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

年間を通じて着用可能な9オンスストレッチデニム素材を採用。適度なストレッチ性が快適な動きやすさを実現します。素材のみならず、絶妙な3Dカッティングにより更なる動きやすさとスタイリッシュなルックスを両立b品でーじライクなスラブ糸を配合した素材感とリタリングプリントにより、更なるカジュアル感アップを実現。金属ファスナーは国産YKK社製をしよう。細部にまで品質にこだわっています。

種別長袖つなぎ機能ストレッチ袖丈長袖内容量1着
注意
※素材の特性により、商品の仕上がりや寸法にやや誤差があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093082187264インディゴブルーS997384
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
093082797264ヴィンテージブルーS997384
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
093082977264ヴィンテージブルーL1097596
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
093083067264ヴィンテージブルーLL11476102
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
093083157264ヴィンテージブルー3L11977108
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
093082277264インディゴブルーM1047490
オープン
取扱い終了
093082367264インディゴブルーL1097596
オープン
取扱い終了
093082457264インディゴブルーLL11476102
オープン
取扱い終了
093082617264インディゴブルー3L11977108
オープン
取扱い終了
093082707264インディゴブルー4L12478114
オープン
取扱い終了
093082887264ヴィンテージブルーM1047490
オープン
取扱い終了
093083317264ヴィンテージブルー4L12478114
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする