曜日別特売

プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1200g/m2

プライタ(サンプライカット品) 厚み5mm 目付1200g/m2 - プライタ

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
目付(g/m2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308340-1式(5枚)22001800ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308349-1式(5枚)22001800ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308699-1式(5枚)18001800ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308708-1式(5枚)18001800ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308997-1式(10枚)2000800ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309006-1式(10枚)2000800ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309015-1式(10枚)16001000ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309031-1式(10枚)16001000ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309040-1式(5枚)20001600ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309049-1式(5枚)20001600ナチュラル(半透明白)1,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309600-1式(5枚)22001400ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309609-1式(5枚)22001400ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310038-1式(10枚)14001000ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310047-1式(10枚)14001000ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310056-1式(5枚)20001400ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310065-1式(5枚)20001400ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310196-1式(10枚)1800800ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310205-1式(10枚)1800800ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310221-1式(10枚)12001200ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310230-1式(10枚)12001200ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310239-1式(5枚)18001600ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310248-1式(5枚)18001600ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310808-1式(10枚)2200600ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310817-1式(10枚)2200600ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310826-1式(5枚)22001200ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310835-1式(5枚)22001200ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310957-1式(5枚)16001600ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310966-1式(5枚)16001600ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311158-1式(10枚)1600800ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311167-1式(10枚)1600800ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311341-1式(5枚)18001400ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311350-1式(5枚)18001400ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311666-1式(10枚)2000600ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311675-1式(10枚)2000600ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311691-1式(10枚)12001000ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311700-1式(10枚)12001000ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312129-1式(15枚)1000800ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312138-1式(15枚)1000800ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312147-1式(5枚)20001200ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312156-1式(5枚)20001200ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312777-1式(5枚)22001000ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09312786-1式(5枚)22001000ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313231-1式(15枚)1200600ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313240-1式(15枚)1200600ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313249-1式(5枚)18001200ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313258-1式(5枚)18001200ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313328-1式(10枚)1800600ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313337-1式(10枚)1800600ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313529-1式(10枚)1400800ホワイト1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09313538-1式(10枚)1400800ナチュラル(半透明白)1200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする