曜日別特売

プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2

プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 - プライタ

耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。

用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、
※梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09308778-1式(10枚)22001800ライトブルー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308787-1式(10枚)22001800ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308796-1式(10枚)22001800ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308805-1式(10枚)22001800ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308821-1式(10枚)22001800グレイ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09308830-1式(10枚)22001800ブラック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309180-1式(20枚)10001000ライトブルー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309189-1式(20枚)10001000ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309198-1式(20枚)10001000ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309207-1式(20枚)10001000ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309216-1式(20枚)10001000グレイ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309225-1式(20枚)10001000ブラック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309241-1式(10枚)20001000ライトブルー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309250-1式(10枚)20001000ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309259-1式(10枚)20001000ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309268-1式(10枚)20001000ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309277-1式(10枚)20001000グレイ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309286-1式(10枚)20001000ブラック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309338-1式(25枚)1000800ライトブルー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309347-1式(25枚)1000800ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309356-1式(25枚)1000800ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309365-1式(25枚)1000800ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309381-1式(25枚)1000800グレイ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309390-1式(25枚)1000800ブラック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309460-1式(10枚)20001800ライトブルー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309469-1式(10枚)20001800ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309478-1式(10枚)20001800ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309487-1式(10枚)20001800ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309496-1式(10枚)20001800グレイ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309505-1式(10枚)20001800ブラック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309618-1式(10枚)22001600ライトブルー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309627-1式(10枚)22001600ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309636-1式(10枚)22001600ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309645-1式(10枚)22001600ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309661-1式(10枚)22001600グレイ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09309670-1式(10枚)22001600ブラック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310467-1式(10枚)20001600ライトブルー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310476-1式(10枚)20001600ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310485-1式(10枚)20001600ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310501-1式(10枚)20001600ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310510-1式(10枚)20001600グレイ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310519-1式(10枚)20001600ブラック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310851-1式(10枚)18001800ライトブルー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310860-1式(10枚)18001800ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310869-1式(10枚)18001800ホワイト
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310878-1式(10枚)18001800ナチュラル(半透明白)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310887-1式(10枚)18001800グレイ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09310896-1式(10枚)18001800ブラック
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311219-1式(10枚)22001400ライトブルー
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09311228-1式(10枚)22001400ライトグリーン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする