Panasonic(パナソニック)
コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way
両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台でカールもストレートも多彩にヘアアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
用途
様々なヘアアレンジに。 パナソニック Panasonic ヘアアイロン ヘアアレンジ カール ストレート
付属品
耐熱ポーチ
色
ホワイト
質量(g)
約290
電圧(V)
AC100-240(自動電圧切替付)50-60Hz
消費電力(W)
約33-37
コード長さ(m)
約1.7(360°回転式コード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×4.5×6.4
内容量
1個
注意
※1 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319601
EH-HV41-W
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください