Panasonic(パナソニック)
メンズシェーバー 1枚刃
剃り味が長持ちするステンレス1枚刃。携帯に便利なコンパクトタイプ。海外へのお土産に適した日本製
用途
髭のお手入れに。 パナソニック Panasonic 髭剃り メンズシェーバー シェービング
色
シルバー
質量(g)
75
タイプ
ヘッド:往復式
電源
乾電池式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319619
ES-RS10-S
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください