Panasonic(パナソニック)
ヒゲトリマー
5段階アタッチメント付 電池式ヒゲトリマー
用途
髭のお手入れに。 パナソニック Panasonicヒゲトリマー メンズグルーミング
色
黒
質量(g)
約128(アタッチメント含む、乾電池含む)
電源
電池式(単4形アルカリ乾電池※2×2本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×43×145
内容量
1個
注意
※1 風呂・シャワー室での使用や水洗い掃除は絶対にしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319610
ER2403PP-K
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください