Panasonic(パナソニック)
メンズシェーバー スーパーレザー
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ
しっかり深剃りできる往復式一枚刃
清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復
適合
往復式1枚刃
質量(g)
160(キャップ除く・乾電池含む)
種類
電池:アルカリ乾電池別(単3×2個)
電源
乾電池式
対応
本体水洗い可能:○、消耗品・別売品:替刃(内刃ES9942 外刃ES9943)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5.9×3.5×11.4
使用可能日数
1日1回3分で約30日
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319707
ES3832P-S
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください