Panasonic(パナソニック)
メンズシェーバー ツインエクス
旅行・出張の携帯に便利なコンパクトサイズ
独立フロート2枚刃で肌に優しくフィット
清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復
適合
刃フロート:3mm
質量(g)
100(乾電池除く)
タイプ
充電:乾電池式
種類
アルカリ乾電池別(単3×2個)
電源(V)
DC3
対応
低振動設計:○、本体水洗い可能:○
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5.8×3.1×10.1
刃先角度(°)
鋭角内刃:60
使用可能日数
30日間(アルカリ乾電池で1日1回約3分使用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09319716
ES4815P-S
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください