曜日別特売

アミューレ フェイスシェーバー

アミューレ フェイスシェーバー - Panasonic(パナソニック)

刃先が丸いので肌を傷つけることなく、やさしくウブ毛が剃れる
ウブ毛をキレイに剃るとファンデのりが良くなる
ファンデをつけた後でも使用可能

用途お顔のうぶ毛剃りに。パナソニック Panasonic フェイスシェーバー付属品掃除用ブラシピンク質量(g)約19(乾電池除く、キャップ含む)電源乾電池式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09319637ES2180P-P
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする