傘型車用サンシェード #CO2排出権付

傘型車用サンシェード #CO2排出権付 - 内海産業傘型車用サンシェード #CO2排出権付 - 内海産業傘型車用サンシェード #CO2排出権付 - 内海産業傘型車用サンシェード #CO2排出権付 - 内海産業傘型車用サンシェード #CO2排出権付 - 内海産業傘型車用サンシェード #CO2排出権付 - 内海産業傘型車用サンシェード #CO2排出権付 - 内海産業傘型車用サンシェード #CO2排出権付 - 内海産業

『傘型車用サンシェード #CO2排出権付』は、傘のようにパッと開いて置くだけで車内の温度上昇を緩やかにし、エアコン効率を高めることができる製品です。フロントガラスに吸盤の跡などが付かない傘タイプで、遮光率99%以上で遮熱効果もあるので車内温度の上昇も緩やかになります。専用の収納ケースもついており、車購入特典など車関係のノベルティに最適です。CO2排出権付商品で、この製品1個あたりCO2排出量が2kgオフセットされます。

用途車内の温度上昇を緩やかに。車購入特典など車関係のノベルティに。寸法(cm)専用ケース:約11.7×32.5折りたたみ寸法(cm)本体:全長約31使用時寸法(cm)本体:約140×38.5×75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093201002374491
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする