備えて安心 避難持ち出しセット

備えて安心 避難持ち出しセット - 内海産業備えて安心 避難持ち出しセット - 内海産業備えて安心 避難持ち出しセット - 内海産業備えて安心 避難持ち出しセット - 内海産業備えて安心 避難持ち出しセット - 内海産業備えて安心 避難持ち出しセット - 内海産業備えて安心 避難持ち出しセット - 内海産業備えて安心 避難持ち出しセット - 内海産業

『備えて安心 避難持ち出しセット』は、両手が空いて動きやすい、反射テープ付きボディバッグに防災グッズが入った持ち出し6点セットです。マスク・軍手・携帯トイレ・アルミブランケット・レインポンチョがボディバッグに入った持ち出しセット製品となっています。自分に必要なアイテムを加えればオリジナル防災バッグを作ることもできます。反射テープ付きボディバッグは500mlペットボトルも入る大容量サイズです。企業やイベントの防災啓発アイテムとしても活躍できる製品です。

用途災害時の備えに。企業やイベントの防災啓発アイテムに。セット内容ボディバッグ・個包装マスク×2・携帯トイレセット・アルミブランケット・軍手×1双・レインポンチョサイズ(cm)アルミブランケット:約130×210、ボディバッグ:約16×6.5×26、個包装マスク:約17.5×9.5着丈(cm)レインポンチョ:約100全長(cm)ショルダーストラップ:約75~135、軍手:約22.5胴回り(cm)レインポンチョ:約165サイズ規格レインポンチョ:フリーサイズ本体寸法(cm)携帯トイレセット:14.5×23.5内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093201092375061
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする