曜日別特売

コンパクトメディカル3点セット

コンパクトメディカル3点セット - 内海産業コンパクトメディカル3点セット - 内海産業コンパクトメディカル3点セット - 内海産業コンパクトメディカル3点セット - 内海産業コンパクトメディカル3点セット - 内海産業コンパクトメディカル3点セット - 内海産業コンパクトメディカル3点セット - 内海産業

『コンパクトメディカル3点セット』は、スマートに持ち歩けるジッパーポーチ付き応急3点セットです。ジッパーポーチの中に、水に流せるペーパー、アルコール除菌ジェル、絆創膏(5枚)が入っています。本製品を持ち歩くことで、万が一外出先でケガをしてしまっても、軽いケガであればその場で救急処置をすることができます。ジッパーポーチは、水に流せるペーパー、アルコール除菌ジェル、絆創膏(5枚)の3点を収納してもかさばらず薄型なので、持ち運ぶ際にスペースを取らず邪魔になりません。

用途外出先での軽いケガへの備えに。成分アルコール除菌ジェル:エタノール・水・PG・TEA・カルボマー・コラーゲン寸法(cm)アルコール除菌ジェル(1.5mL):4×9.8、ジッパーポーチ:13.8×13.8、水に流せるペーパー8W:11×1×8、絆創膏5枚:6.5×8.6内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093201182698280
オープン
1,988
2,187(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする