曜日別特売

人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス

人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス - EGRET人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス - EGRET人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス - EGRET人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス - EGRET人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス - EGRET人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス - EGRET人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス - EGRET人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス - EGRET

約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに

用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス長さ(mm)113幅(mm)63パールホワイト高さ(mm)30質量(g)75電源充電式定格電圧(V)バッテリー:3.7接続方式無線定格容量バッテリー:500mAhセンサー赤LED光学式充電時間フル充電120分ボタン数6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)ホイール数1個無線通信方式BluetoothBluetoothBluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能使用可能日数連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)内容量1個
注意
※クリック感そのままの静音ボタン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09319935EM23-SJ
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする