ガンコ汚れ専用 業務用 棒石鹸 無リン エネロクリーン

ガンコ汚れ専用 業務用 棒石鹸 無リン エネロクリーン - サワフジガンコ汚れ専用 業務用 棒石鹸 無リン エネロクリーン - サワフジガンコ汚れ専用 業務用 棒石鹸 無リン エネロクリーン - サワフジガンコ汚れ専用 業務用 棒石鹸 無リン エネロクリーン - サワフジガンコ汚れ専用 業務用 棒石鹸 無リン エネロクリーン - サワフジ

白さにこだわりました!プロが勧めるガンコ汚れ専用石鹸。上履き洗いにも最適。ドロ汚れがよく落ちます。石鹸分・洗剤分・溶剤分3つのパワーが一つに!泥汚れ・血液・分泌物・皮脂汚れや油分の分解に効果的です。体操着・ユニフォーム・運動靴・靴下の頑固な泥汚れに。シーツの汗汚れに。ワイシャツのエリ・ソデの頑固な汚れに。作業服の機械油の汚れに。使いやすいネット入り。

用途洗濯用複合石鹸。綿・麻・合成繊維用。汚れ落とし・部分洗い・上靴やシューズ洗いに。成分界面活性剤(92%) 純石鹸分(82%、脂肪酸ナトリウム) 純石鹸分以外の界面活性剤(9.6%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム) アルカリ剤(けい酸塩) 蛍光増白剤 除菌剤(※すべての菌を除菌するわけではありません。)質量(g)約69液性弱アルカリ性商品タイプ業務用適合用途作業着用・靴用・スポーツウェア用繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※生成りやオフホワイト、淡色の衣類では、ご使用できません。なお、色物・柄物へのご使用は目立たぬ部分でお試し洗いを行ってください。
※用途以外に使わないで下さい。
※幼児の手の届く所に置かないで下さい。
※荒れ症の方や長時間使う場合は炊事用手袋をご使用下さい。
※衣類の洗濯表示従ってご使用下さい。
※本品は水洗い専用でドライクリーニング用ではありません。
※洗浄後の水洗い(すすぎ)を充分にして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09319926M-1
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする