弱溶剤トップ消泡剤

弱溶剤トップ消泡剤 - 日本特殊塗料

日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」
【仕様】
1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。
2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」
3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」

用途
【用途】
屋根用塗料、外壁用塗料の副資材
ローラー塗装の泡消し剤
荷姿1kg角缶主な用途屋根用、外壁用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性添加量A液14kgに対して本品を100g添加内容量1缶(1kg)
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※シルビアNADシリコン、シルビア1液スーパーシリコンには使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321229-
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする