日本特殊塗料
NT塗料用シンナーA
日本特殊塗料 弱溶剤系塗料用希釈シンナー
塗料用シンナーA
希釈用シンナー
用途
【用途】
希釈用シンナー
荷姿
16L石油缶
密度(g/cm
3
)
0.85~0.95
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16000mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09321439
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640