リサイクルドラム リコー対応 SPC840ドラム

リサイクルドラム リコー対応 SPC840ドラム - エクシアリサイクルドラム リコー対応 SPC840ドラム - エクシア

業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。
どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。
充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。
より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。
メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。

対応機種SPC840/SPC840a1/SPC841/SPC841a1適合メーカーRICOH印字枚数60000枚保証期間18ヶ月適合規格E&Qマークグリーン購入法適合種別クイック式リサイクルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※プリンタSPC841M/SPC841M a1/SPC840M/SPC840M a1/SPC840MEにはご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合純正型番
印字枚数
入数(個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像09321771ERIO-840KSPC840ドラム ブラック60000枚1(ドラムユニットブラック用1本)
25,364
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
メイン画像09321780ERIO-840YMCSPC840ドラム カラー60000枚3(ドラムユニットC/M/Y用3本セット)
73,182
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする