曜日別特売

【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー

【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー - アイリスオーヤマ

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。

ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102製品質量(g)220バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322078DBL1020C
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする