曜日別特売

コードレススティッククリーナー

コードレススティッククリーナー - 日立コードレススティッククリーナー - 日立コードレススティッククリーナー - 日立コードレススティッククリーナー - 日立コードレススティッククリーナー - 日立

標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。

その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5ホワイトタイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可電池カセット式リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.27充電時間(時間)約2.5本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322306PV-BL30C4
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする