曜日別特売

ハイブリット皮面 金具付

ハイブリット皮面 金具付 - 星光製作所

熱に強く、また材質にビニール素材が含まれているため、耐水性もあります。
顔にフィットし、溶接時の光の侵入を防ぎます。また、柔軟性があるため、狭所での作業時にも使用しやすいです。
大容量タイプのマスク装着時にも使用できる溶接面です。
溶接面の窓部が開閉式です。
安全帽の上から被るタイプの溶接面です。

材質本体:耐水性パスコ・牛皮質量(g)約492種類溶接面(かぶり式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約34×26×16内容量1枚
注意
※ヘルメット、新型受金具(大)、レンズ別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09322157A020
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする