内外ゴム
エフロート
主にまき網・定置網のために開発されてEVA浮子です。合成繊維魚網の必需品として、国内魚場はもちろん、広く世界各国へも輸出さています。
用途
漁業、フェンダーとして
材質
EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
全20種類を絞り込む
直径(Φmm)
選択してください
95
104
128
142
152
169
200
217
222.5
236
穴径(Φmm)
選択してください
15
24
26
27
33
37
38
浮力(kg)
選択してください
0.6
0.766
1.3
1.8
2.1
2.7
4.2
5
5.6
6.8
内容量
1個
1箱
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
穴径(Φmm)
浮力(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09322717
E-7
1箱
136
95
105
15
0.6
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322726
E-11
1箱
170
104
135
24
0.766
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322735
E-140
1箱
165
128
231
26
1.3
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322751
E-20
1箱
180
142
313
26
1.8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322760
E-24
1箱
177
152
370
27
2.1
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322769
E-30
1箱
177
169
438
33
2.7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322778
E-40
1箱
203
200
765
33
4.2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322787
E-50
1箱
226
217
846
37
5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322796
E-60
1箱
225
222.5
972
38
5.6
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322805
E-701
1箱
249
236
1147
38
6.8
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09322821
E-7
1個
136
95
105
15
0.6
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
09322830
E-11
1個
170
104
135
24
0.766
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
09322839
E-140
1個
165
128
231
26
1.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
09322848
E-20
1個
180
142
313
26
1.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
09322857
E-24
1個
177
152
370
27
2.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
09322866
E-30
1個
177
169
438
33
2.7
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
09322875
E-40
1個
203
200
765
33
4.2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
09322891
E-50
1個
226
217
846
37
5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
09322900
E-60
1個
225
222.5
972
38
5.6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
09322909
E-701
1個
249
236
1147
38
6.8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。