バッテリー専用収納ケース

バッテリー専用収納ケース 東洋リントフリー

ファンジャケット(3J1131)、ファン装着対応フード一体上着(JF2504)に使用する薄型バッテリ(A-72126)を収納するためのケースです。
別売のベルト(FD9201)と併用し、バッテリーの重さを分散することで身体への負担を軽減します。

用途食品工場、異物混入対策 適合3J1131、JF2504 グレー サイズフリーサイズ 幅(cm)8 高さ(cm)13 マチ(cm)3 内容量1個
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09323855 FD9101-06
3,200
2,698
2,968 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする