石川ペイント
舵コート 1kg
密着性が良く、防食防錆性に優れています。鉛・クロムを使用しておりませんので、人体・環境に対し安全。超速乾性で、作業性に優れています。品種:1液変性エポキシ樹脂塗料・用途:船舶舵用下塗塗料(鉄部)
用途
本製品は、 舵専用プライマー(下塗塗料) です!
品種
1液変性エポキシ樹脂塗料
荷姿
1kgセット
塗布面積(m
2
)
約 62
色相
白
内容量
1個
注意
※上塗りは船底塗料をお塗り下さい。ただし、舵・ラダーがアルミ製の場合は電蝕する恐れがございますのでアルミ船用(銅フリー)の船底塗料をお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09323338
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください