曜日別特売

ZQ511 業務用モバイルラベルプリンター

ZQ511 業務用モバイルラベルプリンター - Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンター - Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンター - Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンター - Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンター - Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンター - Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンター - Zebra TechnologiesZQ511 業務用モバイルラベルプリンター - Zebra Technologies

屋内外での使用を想定した堅牢設計
落下、転倒、事故や過酷な環境での使用を想定しております。
耐落下・耐衝撃性能:MIL-STD 810G規格準拠
転倒試験:IEC68-2-32規格適合
IEC規格IP54準拠の防塵・防滴仕様
シンプルなユーザーインターフェース
ボタンが大きいため手袋をしたままでの操作も容易です。
シンプルなユーザーインターフェースにより、不慮の設定変更を防止します。
大容量2600mAh リチウムイオンバッテリを搭載
長時間の運用にも耐える大容量バッテリーを搭載。
未使用時には自動スリープによりバッテリーを節約いたします。
用紙
メディアロール幅:35mm (1.37inch) ~ 80mm (3.15inch) + 1mm
最大メディアロール外径:Φ51mm(2.0inch)
メディアコア内径:Φ19mm (0.75inch)
※メディアアダプタを使用すると、メディアコア内径を 12.5mm (0.5inch) に変更できます。
セット内容
1. プリンタ本体 ZQ51-BJW000J-00
2. ACアダプター P1031365-094
3. USBケーブル P1063406-045
4. メディアアダプタ P1063406-025
5. ソフトキャリングケース P1063406-038
6. 感熱ロール紙(サンプル1巻)10023348
7. 3年保証 Z1AE-ZQ5X1-3C0

用途
・小売り店舗の値札ラベル、値下げラベル、交換タグ
・製造業での仕分けラベル、梱包ラベル
・物流での荷受ラベル、出荷ラベル
寸法(mm)【印刷長】最大:990(39インチ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×155×67電源3250mAh(公称)温度(℃)充電:0~40センサーメディア:中央位置固定センサーによるブラックマークおよびギャップメディアの検出通信方式有線:USB 2.0フルスピードオンザゴーインターフェース(12Mbps)、無線:同時Bluetooth 5.2/802.11acマルチポート無線解像度203dpi(8ドット/mm)最大印刷幅2.83インチ/72mm印刷速度最大5インチ(127mm)/秒(ドラフトモード有効時)フォント標準:25ビットマップ、1スムーススケーラブル(CG Triumvirate太字長体、Agfa Monotype CorporationのUFST(R)を含む)動作温度(℃)-20~55動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)OSLink-OS(R)保管温度(℃)-30~66RoHS指令(10物質対応)対応プログラミング言語CPCLおよびZPL(R)プログラミング言語内容量1台
関連資料:(0.49MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09323137ZQ51-BJW000J-00
オープン
198,700
218,570(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする