曜日別特売

車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ

車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ - Ruedamann車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ - Ruedamann車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ - Ruedamann車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ - Ruedamann車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ - Ruedamann車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ - Ruedamann車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ - Ruedamann車椅子 スロープ 伸縮式 アルミスロープ - Ruedamann

伸縮式で、ご利用場所の段階の高さに合わせて、長さの調整範囲以内で、任意の長さに調整できます。表面のエメリーフィルムが滑り止め効果があります。両端のプレートは地面にくっつき、小輪でもスムーズに昇降できます。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ内幅(mm)170内容量1セット(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
耐荷重(kg)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84938728MR207N-8アルミニウム11.8300推薦使用高さ:24~52.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09330889MR207N-5アルミ約7.6(2本)300/2本セット推薦使用:25、5
19,999
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09330898MR207N-6アルミ約9(2本)300/2本セット推薦使用:30、5
21,999
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09330907MR207N-7アルミ約10.1(2本)300/2本セット推薦使用:35、5
24,999
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09330880MR207N-4アルミ約6.2(2本)300/2本セット推薦使用:20、5
17,999
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする