SUGICO(スギコ)
オールステンレス製スライドレール<完全スライド>2本1組
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。
インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。
レールの脱着はできません。
種類
スライド
段数
3段
推奨ねじ
M4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
材質(レール)
ステンレス(SUS304)
内容量
1セット(2本)
関連資料:
寸法図(0.28MB)
注意
※・本商品は1セット(2本)単位での販売です。
※・耐荷重は引出側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09325316
TO-878-6
462.8
450
¥
20,040
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09325325
TO-878-1
216.8
200
¥
14,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09325341
TO-878-2
266
250
¥
15,120
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09325350
TO-878-3
315.2
300
¥
15,820
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09325359
TO-878-4
364.4
350
¥
17,220
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09325368
TO-878-5
413.6
400
¥
18,450
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09325377
TO-878-7
512
500
¥
21,620
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください