unitech
MS838B、MS836B 用USB通信ドングル
MS838B/MS836B用USB通信ドングル(予備用)です。
用途
小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
USB通信ドングルのみ
保存温度範囲(℃)
-20℃ から60℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
周波数(GHz)
無線:2.4GHz独自プロトコル通信 (ドングル使用時)
動作温度範囲(℃)
-10℃ から50℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09326025
5500-900098G
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください