ファイナルCライン型式C-DB

ファイナルCライン型式C-DB - ナロック(NAROC)

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用したロープであり、ワイヤロープよりもはるかに軽量です。
耐熱性にも優れており、外層をポリエステルでカバーすることで、耐摩耗性にも優れます。

用途電設工事作業、林業、リードロープ、光ファイバーけん印引ロープ等材質アラミド+ポリエステルマルチホワイト長さ(m)200構造ダブルブレード(二重構造)特性非自転性構造、難燃性、低クリープ性内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093251586mm×200m6.421.26
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
093251678mm×200m11.436.68
オープン
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
093251769mm×200m14.2459
オープン
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932518510mm×200m17.65510
オープン
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932520112mm×200m2677.712
オープン
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932521014mm×200m3410014
オープン
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932521916mm×200m4612416
オープン
819,800
901,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932522818mm×200m5815718
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする