ファイナルCライン型式UC-DB

ファイナルCライン型式UC-DB - ナロック(NAROC)

ワイヤと同等以上の強度を有した高機能繊維素材であるアラミド繊維「ケブラー(R)」を強度体として採用し、外層部にポリエステルを配置し、ウレタンで全体を被覆した三重構造のロープとなります。
ワイヤロープよりもはるかに軽量で、耐水性、耐熱性に優れます。

用途電設工事材質アラミド+ポリエステルスパン+ポリウレタンオレンジ長さ(m)200構造ダブルブレード(二重構造)+被覆特性非自転性構造、低水分性、難燃性、低クリープ性内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
破断荷重(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093252376mm×200m6.818.46
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
093252468mm×200m10.429.58
オープン
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
093252559mm×200m11.8429
オープン
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932527110mm×200m1551.810
オープン
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932528012mm×200m18.273.412
オープン
609,800
670,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932528914mm×200m3697.114
オープン
849,800
934,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932529816mm×200m4612416
オープン
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0932530718mm×200m6015718
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする