USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付

USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong USB温度ロガー -200~+250℃ 超低温/高温対応外部プローブ・校正証明書付 bitstrong

・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。
・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。
・記録中のデータにポイントをマークすることができます。
・記録データはソフトウェアで解析ができます。

用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。 付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm)37×120×23(本体) 質量(g)67(本体) 電源3.6V 1/2AAリチウム電池 温度範囲(℃)-200~250 精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他) メモリー容量39960 防塵防水性能IP40(本体) サンプリング周期10~64800秒 温度分解能(℃)0.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09331047 BS-LOG-SSNP-700ED
23,000
21,980
24,178 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする