プライタ
プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
3
厚さ
3
目付(g/m
2
)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
バスケットに入れる
252
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09331571
PI3/5-10/14BL
1式(15枚)
1400
1000
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331580
PI3/5-10/14GN
1式(15枚)
1400
1000
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331589
PI3/5-10/14W
1式(15枚)
1400
1000
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331598
PI3/5-10/14N
1式(15枚)
1400
1000
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331607
PI3/5-10/14GY
1式(15枚)
1400
1000
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331616
PI3/5-10/14BK
1式(15枚)
1400
1000
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331625
PI3/5-6/14BL
1式(25枚)
1400
600
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331641
PI3/5-6/14GN
1式(25枚)
1400
600
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331650
PI3/5-6/14W
1式(25枚)
1400
600
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331659
PI3/5-6/14N
1式(25枚)
1400
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331668
PI3/5-6/14GY
1式(25枚)
1400
600
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331677
PI3/5-6/14BK
1式(25枚)
1400
600
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331826
PI3/5-6/10BL
1式(35枚)
1000
600
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331835
PI3/5-6/10GN
1式(35枚)
1000
600
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331851
PI3/5-6/10W
1式(35枚)
1000
600
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331860
PI3/5-6/10N
1式(35枚)
1000
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331869
PI3/5-6/10GY
1式(35枚)
1000
600
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331878
PI3/5-6/10BK
1式(35枚)
1000
600
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332246
PI3/5-6/18BL
1式(20枚)
1800
600
ライトブルー
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332255
PI3/5-6/18GN
1式(20枚)
1800
600
ライトグリーン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332271
PI3/5-6/18W
1式(20枚)
1800
600
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332280
PI3/5-6/18N
1式(20枚)
1800
600
ナチュラル(半透明白)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332289
PI3/5-6/18GY
1式(20枚)
1800
600
グレイ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332298
PI3/5-6/18BK
1式(20枚)
1800
600
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332386
PI3/5-18/22BL
1式(10枚)
2200
1800
ライトブルー
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332395
PI3/5-18/22GN
1式(10枚)
2200
1800
ライトグリーン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332411
PI3/5-18/22W
1式(10枚)
2200
1800
ホワイト
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332420
PI3/5-18/22N
1式(10枚)
2200
1800
ナチュラル(半透明白)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332429
PI3/5-18/22GY
1式(10枚)
2200
1800
グレイ
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332438
PI3/5-18/22BK
1式(10枚)
2200
1800
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332867
PI3/5-18/20BL
1式(10枚)
2000
1800
ライトブルー
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332876
PI3/5-18/20GN
1式(10枚)
2000
1800
ライトグリーン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332885
PI3/5-18/20W
1式(10枚)
2000
1800
ホワイト
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332901
PI3/5-18/20N
1式(10枚)
2000
1800
ナチュラル(半透明白)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332910
PI3/5-18/20GY
1式(10枚)
2000
1800
グレイ
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332919
PI3/5-18/20BK
1式(10枚)
2000
1800
ブラック
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333129
PI3/5-10/10BL
1式(20枚)
1000
1000
ライトブルー
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333138
PI3/5-10/10GN
1式(20枚)
1000
1000
ライトグリーン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333147
PI3/5-10/10W
1式(20枚)
1000
1000
ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333156
PI3/5-10/10N
1式(20枚)
1000
1000
ナチュラル(半透明白)
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333165
PI3/5-10/10GY
1式(20枚)
1000
1000
グレイ
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333181
PI3/5-10/10BK
1式(20枚)
1000
1000
ブラック
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333190
PI3/5-10/20BL
1式(10枚)
2000
1000
ライトブルー
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333199
PI3/5-10/20GN
1式(10枚)
2000
1000
ライトグリーン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333208
PI3/5-10/20W
1式(10枚)
2000
1000
ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333217
PI3/5-10/20N
1式(10枚)
2000
1000
ナチュラル(半透明白)
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333226
PI3/5-10/20GY
1式(10枚)
2000
1000
グレイ
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333235
PI3/5-10/20BK
1式(10枚)
2000
1000
ブラック
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333287
PI3/5-8/10BL
1式(25枚)
1000
800
ライトブルー
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333296
PI3/5-8/10GN
1式(25枚)
1000
800
ライトグリーン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。