プライタ
プライタ(サンプライカット品) 厚み6mm 目付1600g/m2
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
6
厚さ
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
色
目付(g/m
2
)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09331151
PI6/16-14/22W
1式(5枚)
2200
1400
ホワイト
1600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331160
PI6/16-14/22N
1式(5枚)
2200
1400
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331169
PI6/16-16/20W
1式(5枚)
2000
1600
ホワイト
1600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331178
PI6/16-16/20N
1式(5枚)
2000
1600
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331187
PI6/16-16/22W
1式(5枚)
2200
1600
ホワイト
1600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331196
PI6/16-16/22N
1式(5枚)
2200
1600
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331205
PI6/16-18/18W
1式(5枚)
1800
1800
ホワイト
1600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331221
PI6/16-18/18N
1式(5枚)
1800
1800
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331230
PI6/16-18/20W
1式(5枚)
2000
1800
ホワイト
1600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331239
PI6/16-18/20N
1式(5枚)
2000
1800
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331248
PI6/16-18/22W
1式(5枚)
2200
1800
ホワイト
1600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331257
PI6/16-18/22N
1式(5枚)
2200
1800
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331467
PI6/16-12/22W
1式(5枚)
2200
1200
ホワイト
1600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331476
PI6/16-12/22N
1式(5枚)
2200
1200
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331485
PI6/16-14/18W
1式(5枚)
1800
1400
ホワイト
1600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331501
PI6/16-14/18N
1式(5枚)
1800
1400
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331510
PI6/16-16/16W
1式(5枚)
1600
1600
ホワイト
1600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331519
PI6/16-16/16N
1式(5枚)
1600
1600
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331808
PI6/16-8/8W
1式(10枚)
800
800
ホワイト
1600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331817
PI6/16-8/8N
1式(10枚)
800
800
ナチュラル(半透明白)
1,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331948
PI6/16-8/16W
1式(5枚)
1600
800
ホワイト
1600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09331957
PI6/16-8/16N
1式(5枚)
1600
800
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332106
PI6/16-6/22W
1式(5枚)
2200
600
ホワイト
1600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332115
PI6/16-6/22N
1式(5枚)
2200
600
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332666
PI6/16-6/20W
1式(10枚)
2000
600
ホワイト
1600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332675
PI6/16-6/20N
1式(10枚)
2000
600
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332691
PI6/16-10/12W
1式(10枚)
1200
1000
ホワイト
1600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332700
PI6/16-10/12N
1式(10枚)
1200
1000
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332709
PI6/16-12/20W
1式(5枚)
2000
1200
ホワイト
1600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09332718
PI6/16-12/20N
1式(5枚)
2000
1200
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333086
PI6/16-8/14W
1式(10枚)
1400
800
ホワイト
1600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333095
PI6/16-8/14N
1式(10枚)
1400
800
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333111
PI6/16-14/16W
1式(5枚)
1600
1400
ホワイト
1600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09333120
PI6/16-14/16N
1式(5枚)
1600
1400
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334030
PI6/16-6/18W
1式(10枚)
1800
600
ホワイト
1600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334039
PI6/16-6/18N
1式(10枚)
1800
600
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334048
PI6/16-12/18W
1式(5枚)
1800
1200
ホワイト
1600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334057
PI6/16-12/18N
1式(5枚)
1800
1200
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334231
PI6/16-10/22W
1式(5枚)
2200
1000
ホワイト
1600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334240
PI6/16-10/22N
1式(5枚)
2200
1000
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334651
PI6/16-10/10W
1式(10枚)
1000
1000
ホワイト
1600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334660
PI6/16-10/10N
1式(10枚)
1000
1000
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334669
PI6/16-10/20W
1式(5枚)
2000
1000
ホワイト
1600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334678
PI6/16-10/20N
1式(5枚)
2000
1000
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334818
PI6/16-12/16W
1式(5枚)
1600
1200
ホワイト
1600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09334827
PI6/16-12/16N
1式(5枚)
1600
1200
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335019
PI6/16-6/16W
1式(10枚)
1600
600
ホワイト
1600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335028
PI6/16-6/16N
1式(10枚)
1600
600
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335037
PI6/16-8/12W
1式(10枚)
1200
800
ホワイト
1600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09335046
PI6/16-8/12N
1式(10枚)
1200
800
ナチュラル(半透明白)
1600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。