センター商事
2WAYファイバーエアクッション
2WAYファイバーエアクッション
用途
体圧を分散・お尻への負担軽減・疲れにくい
質量(g)
(約)500
寸法(cm)
化粧箱:(約)41×41×6
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
(約)400×400×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09344435
K-252
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください