曜日別特売

デジタル探知機

デジタル探知機 - BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機 - BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機 - BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機 - BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機 - BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機 - BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機 - BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機 - BOSCH(ボッシュ)

シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。

用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344487GMS120-27SET
27,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする