卓上・壁掛け温度湿度気圧計

卓上・壁掛け温度湿度気圧計 - bitstrong卓上・壁掛け温度湿度気圧計 - bitstrong卓上・壁掛け温度湿度気圧計 - bitstrong卓上・壁掛け温度湿度気圧計 - bitstrong

・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。
・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。
・露点温度、湿球温度の表示ができます。
・快適度を顔アイコンで表示します。

用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)118(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃)分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他)気圧(hPa)300~1100防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1設置方法卓上式・壁掛け湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)特性防じん使用湿度範囲(%RH)0~100内容量1個
注意
※ロギング機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09350638BS-MET-YEM-70
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする