曜日別特売

モバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載)

モバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) - AFF WAREモバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) - AFF WAREモバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) - AFF WAREモバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) - AFF WAREモバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) - AFF WAREモバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) - AFF WAREモバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) - AFF WAREモバイルガジェットキット (収納ケース/USB-Cケーブル/USB-A + microUSB + Lightning変換アダプタ/SIMピン付属・SIM&microSDスロット搭載) - AFF WARE

モバイル必要なUSB-Cケーブル、3種の変換アダプタ、SIMカード、SIMピンをスマートに収納できる、軽量&コンパクトな収納ケース。

用途
・USB-Cケーブルと、USB-A/microUSB/Lightning変換アダプタ、SIMピンが付属。
・nanoSIMカード1枚と、microSIMまたはmicroSDカードを1枚収納可能。
・付属のUSB-Cケーブルは最大60Wの高速充電に対応。
・わずか35g(付属品含む)の軽量&コンパクトで抜群の携帯性。
セット内容収納ケース、USB Type-Cケーブル、USB-A変換アダプタ、microUSB変換アダプタ、 Lightning変換アダプタ、SIMカード取出ピン材質ABS+PC質量(g)35寸法(cm)10.6×3.0×1.5適合用途充電用内容量1個
注意
※microSDカード、SIMカード、ACアダプタは付属しておりません。
※高速充電に対応したACアダプタ(別売)が必要です。
※高速充電に対応した機器とACアダプタ(別売)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09343891AFF-MGK001-BKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
09343900AFF-MGK001-WHホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする