アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活

アクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 - ナカバヤシアクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 - ナカバヤシアクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 - ナカバヤシアクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 - ナカバヤシアクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 - ナカバヤシアクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 - ナカバヤシアクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 - ナカバヤシアクリルスタンドケース アクスタ 缶バッジ収納 推し活 - ナカバヤシ

・平たいアクスタを奥行き感を出してディスプレイできる ・アクキーや缶バッジも一緒にスタンドしてディスプレイ可能 ・背面に用紙などを入れて、背景を演出できる ・透明度が高く頑丈なアクリルを全面に使用し、アクスタの美しさを損なわずに保護する

用途アクリルスタンドのディスプレイ用コレクションケース材質本体/アクリル、ベース/EPDM(スポンジ)、滑り止め/EVA奥行D(mm)78棚段数(段)1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
本体質量(kg)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09351250CCA-101CR【背景紙最大】248×1391610.5250×68×140256
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
09351259CCA-201CR【背景紙最大】288×1621850.6291×68×164297
8,400
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする