イマオコーポレーション
サムターンクランパー
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。
90°ノブ操作のバネクランプ
材質
本体:SUS303、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304相当)、スプリング:SUS304
質量(g)
130
寸法H(mm)
25.5
耐熱温度(℃)
180
寸法D3(mm)
32
引張強度(N)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
せん断強度(N)
3200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09353280
QCTH0834-14-SUS
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください