ホルブック クリアホルダーポケット/A4/6ポケット

ホルブック クリアホルダーポケット/A4/6ポケット - ナカバヤシホルブック クリアホルダーポケット/A4/6ポケット - ナカバヤシホルブック クリアホルダーポケット/A4/6ポケット - ナカバヤシ

かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。
クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。
ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。
ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。
持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。
6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。
学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。
<ご使用上の注意>

用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ仕様●本体質量:215g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙60枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール厚さ(mm)9寸法(mm)梱包:W360×D265×H345質量(kg)梱包:8.7ダークグレー本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾9本体質量(g)215寸法(縦×横)(mm)316×235収納サイズA4収納枚数(枚)A4コピー用紙60(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)ポケット6ポケット内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09351207CB8030-DGY
630
509
560(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする