曜日別特売

3ポケットホルダー

3ポケットホルダー - ナカバヤシ3ポケットホルダー - ナカバヤシ3ポケットホルダー - ナカバヤシ3ポケットホルダー - ナカバヤシ3ポケットホルダー - ナカバヤシ3ポケットホルダー - ナカバヤシ3ポケットホルダー - ナカバヤシ3ポケットホルダー - ナカバヤシ

S(A6ワイド)、M(A5ワイド)、L(A4)の3サイズのポケットで、レシートやはがきなどの小さな書類も分類収納できます。
A4クリアホルダーと同サイズなのでファイルモシリーズにぴったり入ります。
学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。
<ご使用上の注意>

用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ仕様●本体質量:60g●材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm●ポケット数:3仕切り、3ポケット●収納枚数:A4コピー用紙30枚(64g/m2程度、1ポケット10枚)その他材質:表紙PP・厚さ0.5mm、ポケットPP・厚さ0.2mm、ポケット数:3仕切り、3ポケット厚さ(mm)2寸法(mm)梱包:W335×D245×H225質量(kg)梱包:8本体寸法(mm)タテ310×ヨコ220×厚さ2本体質量(g)60寸法(縦×横)(mm)310×220収納サイズA6ワイド、A5ワイド、A4収納枚数(枚)A4コピー用紙30(64g/m2程度、1ポケット10)ポケット3ポケット・3仕切り内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09351128CHT-A4-Bブルー
330
299
329(税込)
5日以内出荷
09351137CHT-A4-LGYライトグレー
330
299
329(税込)
5日以内出荷
09351146CHT-A4-DGYダークグレー
330
299
329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする