ナカバヤシ
リュックサックファイル A4 6ポケット
リュックに最適なタテ型
5仕切り、6ポケット
A4クリアホルダーを収納可能
収納枚数:120枚
用途
かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ
材質
表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)、留具PP、ゴム紐
サイズ
A4
本体寸法(mm)
タテ335×ヨコ240×マチ幅10~30
本体質量(g)
120
収納枚数
A4コピー用紙120枚(64g/m
2
程度)
ポケット数
5仕切り、6ポケット
入数
20/60
ポケット
ポケットあり、仕切りあり
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09351006
DF-A411S-B
ブルー
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
09351015
DF-A411S-LGY
ライトグレー
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
09351031
DF-A411S-DGY
ダークグレー
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください