スイングクリップファイル/A4

スイングクリップファイル/A4 - ナカバヤシスイングクリップファイル/A4 - ナカバヤシスイングクリップファイル/A4 - ナカバヤシスイングクリップファイル/A4 - ナカバヤシスイングクリップファイル/A4 - ナカバヤシスイングクリップファイル/A4 - ナカバヤシスイングクリップファイル/A4 - ナカバヤシスイングクリップファイル/A4 - ナカバヤシ

穴あけ不要!はさむだけのかんたんファイル。
アイデアを記したコピー用紙や、商談資料、企画書などを穴をあけずにまとめることができます。
表紙を回転させて、右開きへの切り替えが可能です。
左右どちらの手でも使いやすい指抜き付き。
表紙は360度折り返して使うことができます。
学生も大人も使いやすい、シンプルで落ち着いた3色展開です。
<ご使用上の注意>

用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ仕様●本体寸法:A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7mm●本体質量:75g●表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm●綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具●収納枚数:コピー用紙約20枚(64g/m2程度)その他表紙:ポリプロピレン・厚さ0.5mm、綴具:ABS樹脂製クリップ式綴具厚さ(mm)7寸法(mm)梱包:W530×D257×H340質量(kg)梱包:9サイズA4・S型本体寸法(mm)A4・S型/タテ307×ヨコ230×背巾7本体質量(g)75寸法(縦×横)(mm)307×230収納サイズA4収納枚数(枚)コピー用紙約20(64g/m2程度)内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09351155FQ-SA401-Bブルー
380
309
340(税込)
5日以内出荷
09351171FQ-SA401-LGYライトグレー
380
309
340(税込)
5日以内出荷
09351180FQ-SA401-DGYダークグレー
380
309
340(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする