Wインデックスホルダー A4 4ポケット

Wインデックスホルダー A4 4ポケット - ナカバヤシWインデックスホルダー A4 4ポケット - ナカバヤシWインデックスホルダー A4 4ポケット - ナカバヤシWインデックスホルダー A4 4ポケット - ナカバヤシWインデックスホルダー A4 4ポケット - ナカバヤシWインデックスホルダー A4 4ポケット - ナカバヤシWインデックスホルダー A4 4ポケット - ナカバヤシWインデックスホルダー A4 4ポケット - ナカバヤシ

タテヨコ兼用のダブルインデックスホルダーです。
クリアホルダーに入れたまま収納することができます。
カバンに入れたままでも書類が見やすいワイドオープン仕様
3仕切り、4ポケットタイプ
学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーをラインナップ

用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ材質表紙PP(厚さ0.5mm)、ポケットPP(厚さ0.13mm)厚さ(mm)1.4サイズA4本体寸法(mm)タテ330×ヨコ235本体質量(g)100収納枚数コピー用紙約40枚(64g/m2程度)ポケット数3仕切り、4ポケットポケットポケットあり、仕切りあり内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09351067CHW-A4-Bブルー
430
349
384(税込)
5日以内出荷
09351076CHW-A4-LGYライトグレー
430
349
384(税込)
5日以内出荷
09351085CHW-A4-DGYダークグレー
430
349
384(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする