窓付きフレームケースアルバム

窓付きフレームケースアルバム - ナカバヤシ窓付きフレームケースアルバム - ナカバヤシ窓付きフレームケースアルバム - ナカバヤシ窓付きフレームケースアルバム - ナカバヤシ窓付きフレームケースアルバム - ナカバヤシ窓付きフレームケースアルバム - ナカバヤシ窓付きフレームケースアルバム - ナカバヤシ窓付きフレームケースアルバム - ナカバヤシ

60枚の写真を収納しながら好きな写真を飾ることができる
フレームがポイントのアルバムです。
アルバムはリングタイプなので、順番を変えずにページをめくるだけで
手軽にお気に入りの写真を飾ることができます。
リング部分を汚れから保護する透明プラスチックカバー付き。
<ご使用上の注意>

用途気分によって写真を入れ替えられる写真立てのようなアルバム仕様●本体寸法:タテ150×ヨコ160×背巾40mm●本体質量:260g●表紙:印刷ポリプロピレン貼●台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)●その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入その他表紙:印刷ポリプロピレン貼、台紙:ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚)、その他仕様:・リング式製本 ・透明プラスチックカバー付 ・透明袋入、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入サイズL判本体寸法(mm)タテ150×ヨコ160×背巾40本体質量(g)260内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09350970A-FTPC-104-Yフラワーイエロー
920
829
912(税込)
5日以内出荷
09350979A-FTPC-104-Vフラワーバイオレット
920
829
912(税込)
5日以内出荷
09350988A-FTPC-105-Bベビーブルー
920
829
912(税込)
5日以内出荷
09350997A-FTPC-105-Vベビーバイオレット
920
829
912(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする