曜日別特売

電卓デスクトップスタンダード

電卓デスクトップスタンダード - ナカバヤシ電卓デスクトップスタンダード - ナカバヤシ電卓デスクトップスタンダード - ナカバヤシ電卓デスクトップスタンダード - ナカバヤシ電卓デスクトップスタンダード - ナカバヤシ電卓デスクトップスタンダード - ナカバヤシ

税込・税抜などの税計算ができます。税率設定が可能です。
爽快な押し心地のプラスチック製のキートップを採用しています。
太陽電池とボタン電池を併用することで低照度時でも使用できます。
先に押したキーを離す前に次のキーを押しても入力を受け付け、素早い入力に対応できます。

用途オフィスでも家庭でも活躍するスタンダードタイプ保証期間1年内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
本体質量(g)
桁数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09350735ECD-4102TLG本体・キー:ABS樹脂M13412桁12桁表示/早打ち対応/2つの電源/チルト機能/税計算
2,090
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
09350751ECD-4103TLG本体、キー/ABS樹脂L21612早打ち対応/2つの電源/チルト機能/税計算
2,880
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする