JEJアステージ
エミングFT
すっきりしたデザインにリニューアルしたシンプルな収納チェスト。 天板や支柱がフラットになりお手入れがしやすくなりました。
色
ホワイト
耐荷重(kg)
引出し各段:2
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×371×168
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350665
EMFT-3
420
3
680
340
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
09350681
EMFT-5
340
4.8
1080
420
5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください