オーム電機
CCホルダー専用固定バンド
ロボットアームへのケーブルホルダー固定に。
使用周囲温度(℃)
-10~80
材質
面ファスナ:ナイロン、バックル:ポリアセタール
色(本体)
黒
幅(mm)
20
寸法(mm)
面ファスナ:710
本体質量(g)
約6
使用範囲(mm)
Φ129~207/405~650
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350656
BCH-20-710
面ファスナ:710
20
¥
2,650
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください