1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。
2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。
3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。
4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。
5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。
6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。